Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1.8800 po, 47.80 mm
Détails
- ApplicationConçu pour les applications nécessitant un raccord qui peut être connecté sous pression résiduelle avec un minimum de déversement et d’inclusion d’air. Largement utilisé sur les systèmes hydrauliques de conduites humides de la remorque à benne basculante et l’équipement de champ pétrolier. Non recommandé pour les applications d’impulsion hydraulique continue
- Matériau du corpsLaiton
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile