Motion
03180
Fraises à bout sphérique - série M2BM , diamètre de fraise de 0.50 mm, longueur de coupe de 0.0313 po, diamètre de tige de 3 mm, longueur totale de 1.4961 po, 38 mm
N° D’ARTICLE MI08995298
N° MFR03180
Prix52.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraises à bout sphérique - série M2BM , diamètre de fraise de 0.50 mm, longueur de coupe de 0.0313 po, diamètre de tige de 3 mm, longueur totale de 1.4961 po, 38 mm
N° D’ARTICLE MI08995298
N° MFR03180

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.0313 po
  • Usine Diamètre  
    0.50 mm
  • Longueur totale
    1.4961 po, 38 mm
  • Tige Diamètre  
    3 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    M2BM
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
03180 0, 50 ENDMILL 2FL BN TA SER M2BM