Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.6250 po
- Longueur totale1.0600 po
- Taille de l’emballage25 g
- Poids0.105 lb
Détails
- CouleurTransluscent
- Temps de durcissement24 h
- Comp. matérielAdhère au plastique, au bois, au métal, à la céramique, au caoutchouc, au cuir, au papier et plus encore
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- CUP_NON052427005915
- Viscosité1000-1500 cP
Aperçu
- Résistance aux chocs : Renforcé pour augmenter la résistance aux chocs et la résistance
- Bouchon anti-obstruction : empêche la colle de sécher. C’est Gorilla Tough, utilisation après utilisation.
- Réglage rapide : sèche en 10-45 secondes, aucun serrage requis.
- Polyvalent : colle le plastique, le bois, le métal, la céramique, le caoutchouc, le cuir, le papier et plus encore