Spécifications
Dimensions
- ContenuCloueuse à plancher, maillet, adaptateurs de plancher (pour planchers de 1/2 po et 5/8 po), étui de transport et clés hexagonales
- Hauteur17.8 po
- Longueur19.1 po
- Longueur maximale des crampons2.0 po
- Épaisseur maximale du plancher0.5 po
- Longueur minimale du taquet1.5 po
- Épaisseur minimale du plancher0.25 po
- Poids de l’outil8.6 lb
- Largeur5.6 po
Détails
- Capacité120
- CouleurJaune/Noir
- ComprendMallet
- MatérielPlastique
- GarantieGarantie de 7 ans
Aperçu
- Le mode d’entraînement à cliquet permet de souffler plusieurs fois si le taquet est sous-conduit
- Les pare-chocs en caoutchouc protègent les planchers préfinis contre les rayures
- Prise en caoutchouc pour plus de confort