Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’extension du variateur3.0 po
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entraînement à douille1/2 po
Détails
- Boîtier inclusNon
- Caractéristiques et avantages• Anneaux moletés pour une prise et un contrôle lors de la manipulation • Garantie à vie • Fabriqué par DEWALT
- Revêtement de finitionArgent
- Impact ou standardImpact
- MatérielMétal
- CUP_NON076174753677
Aperçu
Description du fabricant
DWMT75367OSP DWMT 1/2IN DR IM 3IN EXTENS
- Anneaux moletés pour une prise et un contrôle lors de la manipulation
- Garantie à vie
- Fabriqué par DEWALT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation