Motion
LXAH3114 LX 1 1/4 32MM CTHS

LENOX TOOL COMPANY
LXAH3114 LX 1 1/4 32MM CTHS

0
N° D’ARTICLE MI09012431
N° MFRLXAH3114 LX 1 1/4 32MM CTHS
Prix32.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX TOOL COMPANY
LXAH3114 LX 1 1/4 32MM CTHS

0
N° D’ARTICLE MI09012431
N° MFRLXAH3114 LX 1 1/4 32MM CTHS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Scie à un trou
  • Profondeur de perçage
    1.88 po
  • Diamètre du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre du pilote
    0.25 po

Détails

  • Type de bit
    Scie-cloche
  • Matériau de la lame
    Embout de carbure
  • Boîtier inclus
    Non

Aperçu

Description du fabricant
LXAH3114 LX 1 1/4 32MM CTHS
  • JUSQU’À 50X VIE * vs les scies-cloches bimétalliques LENOX qui coupent la fonte; les carbures haute performance sont soudés au bord tranchant pour plus de durabilité et pour aider à prévenir la perte de dents
  • EXTRÊMEMENT POLYVALENT; la conception de dent agressive perce le bois, l’acier, l’acier inoxydable, la fonte, le fibrociment et le plâtre
  • DÉPOSE RAPIDE ET FACILE DE LA FICHE; la conception brevetée de l’escalier SPEED SLOT® comporte plusieurs points de levier pour une éjection facile de la fiche

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté