Spécifications
Dimensions
- ContenuScie à un trou
- Profondeur de perçage1.88 po
- Diamètre du trou2-9/16 po
- Diamètre du pilote0.25 po
Détails
- Type de bitScie-cloche
- Matériau de la lameEmbout de carbure
- Boîtier inclusNon
Aperçu
- JUSQU’À 50X VIE * vs les scies-cloches bimétalliques LENOX qui coupent la fonte; les carbures haute performance sont soudés au bord tranchant pour plus de durabilité et pour aider à prévenir la perte de dents
- EXTRÊMEMENT POLYVALENT; la conception de dent agressive perce le bois, l’acier, l’acier inoxydable, la fonte, le fibrociment et le plâtre
- DÉPOSE RAPIDE ET FACILE DE LA FICHE; la conception brevetée de l’escalier SPEED SLOT® comporte plusieurs points de levier pour une éjection facile de la fiche