Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la mèche.25
- Contenu1 bits
- Longueur de cannelure3.25 po
- Diamètre de la tige0,25 po
Détails
- Matériau de la mècheEmbout de carbure
- Type de bitUsage général
Aperçu
- PERCEZ DES MATÉRIAUX DURS; la pointe en carbure offre une durabilité pour percer des métaux durs et des abrasifs
- DURABILITÉ AJOUTÉE; acier au carbone durci pour plus de résistance
- DÉMARRE AU CONTACT; foret pilote à pointe fendue pour une pénétration plus rapide et moins de marche