Motion
522550GR

Gearwrench
522550GR

Douille sans impact - 1/4 po de taille d’entraînement, douille de 5.5 mm de taille, 6 PT, type profond, fini chromé
N° D’ARTICLE MI09018869
N° MFR522550GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
522550GR

Douille sans impact - 1/4 po de taille d’entraînement, douille de 5.5 mm de taille, 6 PT, type profond, fini chromé
N° D’ARTICLE MI09018869
N° MFR522550GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    0.9800 po
  • Taille du support
    5.5 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond
  • CUP_NON
    082171522550

Aperçu

Description du fabricant
522550GR SKT VRTX 1/4DR 6PT 5.5MM