Motion
69-532G HMR MORT BLO STD TÊTE 16 OZ

Gearwrench
69-532G HMR DEAD BLO STD 16 OZ HEAD

MARTEAU À PERCUSSION 26OZ URÉTHANE
N° D’ARTICLE MI09019142
N° MFR69-532G HMR DEAD BLO STD 16 OZ HEAD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-532G HMR DEAD BLO STD 16 OZ HEAD

MARTEAU À PERCUSSION 26OZ URÉTHANE
N° D’ARTICLE MI09019142
N° MFR69-532G HMR DEAD BLO STD 16 OZ HEAD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.00 po, 2 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Poids de la tête
    1.6300 lb, 26 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    12-3/4 po
  • Plage de longueur globale
    9" - 13.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Uréthane
  • Matériau de la tête
    Uréthane
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à souffler mort

Aperçu

Description du fabricant
69-532G HMR MORT BLO STD TÊTE 16 OZ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon