Motion
84968
Ensemble de douilles - 3/4 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI09020485
N° MFR84968
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 3/4 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI09020485
N° MFR84968
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille maximale
    24 mm
  • Taille hexagonale maximale
    24 mm
  • Taille min.
    14 mm
  • Taille hexagonale minimale du jeu
    14.0 mm

Détails

  • Type de contenant
    Rail
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    5
  • Code PSC
    5120
  • CUP_NON
    099575849688

Aperçu

Description du fabricant
84968 SET SKT 3/4" DR EMBOUT HEXAGONAL 5PC MET

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon