Motion
84976
Ensemble de douilles à chocs, prise de 3/8 po, fini noir, 3 pièces, 6 points, cuisinière 21mm à 24mm , mesure métrique standard
N° D’ARTICLE MI09020490
N° MFR84976
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs, prise de 3/8 po, fini noir, 3 pièces, 6 points, cuisinière 21mm à 24mm , mesure métrique standard
N° D’ARTICLE MI09020490
N° MFR84976
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    24.0 mm, 21.0 mm
  • Profondeur de la douille
    Standard

Détails

  • Type de cas
    Rail
  • Type de contenant
    Rail
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    3
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Impact; universel
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84976 SET SKT P/MOINS UNIV IMP 3/8DR 6PT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif