Motion
84997
Ensemble de douilles à chocs, prise de 3/4 po, fini noir, 15 pièces, 6 pointes, portée de 3/4 po à 1-5/8 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI09020508
N° MFR84997
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs, prise de 3/4 po, fini noir, 15 pièces, 6 pointes, portée de 3/4 po à 1-5/8 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI09020508
N° MFR84997
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    1-5/8 po, 3/4 po
  • Profondeur de la douille
    Standard

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.2
  • Type de cas
    Rail
  • Type de contenant
    Rail
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    15
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Impact
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
84997 SET SKT IMP 15PC 3/4DR 6PT SAE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif