Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-7/32 po
- Épaisseur de la tête9/16 po
- Longueur totale18-11/16 po
- Taille21 mm
- Taille de la clé21 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier allié
- Revêtement de finitionChrome
- Type de têteDouble extrémité
- Nombre de fins2
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Type d’outilCliquet
- CUP_NON099575860218
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant
- Type de cléClé pour boîte
Aperçu
Description du fabricant
86021 WR RAT XL BOÎTE DOUBLE FLEX 72T 21MM