Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire22 mm
- Longueur totale7 po
- Plage de longueur globale6 po à 8.9 po
- Taille7 po-oz
Détails
- Matériau de la poignéePlongé dans le plastique
- Type de mâchoireMâchoire en V
- Capacité maximale1-1/4 po
- Coupe-côtéNon
- StyleMâchoire droite
- Style d’outilLanguette et rainure
- TypeMâchoire droite
- CUP_NON037103299802