Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire25 mm
- Longueur totale10 po
- Plage de longueur globale9 po à 11.9 po
- Taille10 po-oz
Détails
- Matériau de la poignéePlongé dans le plastique
- Type de mâchoireMâchoire en V
- Capacité maximale1-13/16 po
- Coupe-côtéNon
- StylePince à joint à rainure
- Style d’outilLanguette et rainure
- TypePince à joint à rainure
- CUP_NON037103299819