Motion
T0050100899

Weller
T0050100899

Buse de soudure - burin, type de buse : MS, taille de buse : 1.50 mm
N° D’ARTICLE MI09021485
N° MFRT0050100899
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weller
T0050100899

Buse de soudure - burin, type de buse : MS, taille de buse : 1.50 mm
N° D’ARTICLE MI09021485
N° MFRT0050100899
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la buse
    1.8000 po
  • Taille de la buse
    1.50 mm

Détails

  • À utiliser avec
    T0052921399N
  • Puissance de fonctionnement
    40 W
  • Quantité du colis
    1
  • Série / Type
    RT
  • Configuration de l’embout
    Burin
  • Type de pourboire
    MS

Aperçu

Description du fabricant
T0050100899 RTM 018 S MS CISEAU DE BUSE 1.8X

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif