Motion
88073
Lampe de poche ProTac 1L-1AA lumineuse et compacte à porter au quotidien
N° D’ARTICLE MI09026023
N° MFR88073
Prix81.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche ProTac 1L-1AA lumineuse et compacte à porter au quotidien
N° D’ARTICLE MI09026023
N° MFR88073

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix81.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A, AA
  • Longueur
    4.25 po
  • Poids
    2.8 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines, primaires au lithium
  • Couleur du corps
    Coyote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    6400 cd
  • Sortie lumineuse complète
    350 lm (haut), 40 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 14 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 350 lumens et de 160 mètres à haute température • Léger et compact • Polyvalence de la batterie - utilisez des piles alcalines ou au lithium • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Modes haute/basse/stroboscope • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous la déposez • Construction en aluminium durable et cote d’étanchéité IPX7
  • Comprend
    (1) pile au lithium CR123A , (1) pile alcaline « AA », pince de poche, étui
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926880733
  • Sortie lumineuse maximale
    350 lm
  • Durée d’exécution maximale
    14 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • CUP_NON
    080926880733
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88073 PROTAC 1L-1AA AVEC LITHIUM ET
  • 350 lumens et faisceau de 160 mètres en position haute
  • Léger et compact
  • Polyvalence de la batterie - utilisez des piles alcalines ou au lithium
  • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
  • Modes haut/bas/stroboscope
  • La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
  • Construction en aluminium durable et indice d’étanchéité IPX7

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif