Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieCR123A
- Longueur9.53 po
- Poids18.4 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePile primaire au lithium
- Tension de la batterie3 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau37000 cd
- Sortie lumineuse complète2500 lm (haut), 1000 lm (méd), 250 lm
- Terminer le temps d’exécution1.5 h (élevé), 2.5 h (moyen), 10.5 h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau de 2,500 lumens et de 385 mètres à haute température • Passer à basse température pour 10.5 heures d’autonomie • Polyvalence de la batterie - utiliser des blocs-piles Li-ion protégés Streamlight SL-B26 ou des batteries au lithium jetables • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous la déposez • Construction en aluminium durable et IPX7 étanche
- Comprend(4) CR123A piles au lithium, longe avec poignet
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926880740
- Sortie lumineuse maximale2500 lm
- Durée d’exécution maximale10.5 heures
- ModèleLampe de poche tactique
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- CUP_NON080926880740
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 2,500 lumens et faisceau de 385 mètres en position haute
- Passer à Faible pour 10.5 heures de fonctionnement
- Polyvalence de la batterie - utilisez des blocs-piles Li-ion protégés Streamlight SL-B26 ou des batteries au lithium jetables
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
- Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
- La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
- Construction en aluminium durable et IPX7 imperméable