Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur7.08 po
- Poids9.24 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau35000 cd
- Sortie lumineuse complète1000 lm (haut), 400 lm (méd), 65 lm
- Terminer le temps d’exécution1.5 h (élevé), 3 h (moyen), 20 h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau de 1,000 lumens et de 374 mètres à haute température • Passer à basse température pour 20 heures de fonctionnement • Polyvalence de la batterie - utiliser un port micro USB ou des batteries au lithium jetables • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous l’installez • Construction en aluminium durable et résistance à l’eau IPX4
- ComprendCordon USB, étui
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926880771
- Sortie lumineuse maximale1000 lm
- Durée d’exécution maximale20 heures
- ModèleLampe de poche tactique rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926880771
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 1,000 lumens et faisceau de 374 mètres en position haute
- Passer à Faible pour 20 heures de fonctionnement
- Polyvalence de la batterie - utilisez un port micro USB ou des batteries au lithium jetables
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
- Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
- La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
- Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4