Motion
88600
Lampe de poche tactique à haute luminosité PolyTac X durable
N° D’ARTICLE MI09026052
N° MFR88600
Prix85.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche tactique à haute luminosité PolyTac X durable
N° D’ARTICLE MI09026052
N° MFR88600

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Longueur
    5.46 po
  • Poids
    4.4 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    11485 cd
  • Sortie lumineuse complète
    600 lm (haut), 260 lm (méd), 35 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2.75 h (élevé), 5.5 h (moyen), 34 h
  • Caractéristiques et avantages
    • À utiliser avec deux piles au lithium CR123A OU un bloc-piles SL-B26 • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique • Très lumineux 600 lumens sur Élevé • Utiliser le mode Faible pour une durée de fonctionnement prolongée (jusqu’à 34 heures) • IPX7 étanches et 3m testés pour la résistance aux chocs • La programmation TEN-TAP permet le choix de trois modes • Pince de poche amovible
  • Comprend
    (2) CR123A piles au lithium, pince de poche
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926886001
  • Sortie lumineuse maximale
    600 lm
  • Durée d’exécution maximale
    34 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    Conforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
  • CUP_NON
    080926886001
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88600 POLYTAC X - COMPREND DEUX CR123A
  • À utiliser avec deux piles au lithium CR123A OU un bloc-piles SL-B26
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Très lumineux 600 lumens sur Haute
  • Utiliser le mode Faible pour une durée de fonctionnement prolongée (jusqu’à 34 heures)
  • IPX7 étanche et 3m testé pour la résistance aux chocs
  • La programmation TEN-TAP permet le choix de trois modes
  • Pince de poche amovible

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif