Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieCR123A
- Longueur5.46 po
- Poids4.4 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePile primaire au lithium
- Tension de la batterie3 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau11485 cd
- Sortie lumineuse complète600 lm (haut), 260 lm (méd), 35 lm
- Terminer le temps d’exécution2.75 h (élevé), 5.5 h (moyen), 34 h
- Caractéristiques et avantages• À utiliser avec deux piles au lithium CR123A OU un bloc-piles SL-B26 • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique • Très lumineux 600 lumens sur Élevé • Utiliser le mode Faible pour une durée de fonctionnement prolongée (jusqu’à 34 heures) • IPX7 étanches et 3m testés pour la résistance aux chocs • La programmation TEN-TAP permet le choix de trois modes • Pince de poche amovible
- Comprend(2) CR123A piles au lithium, pince de poche
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926886032
- Sortie lumineuse maximale600 lm
- Durée d’exécution maximale34 heures
- ModèleLampe de poche tactique
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- Normes respectéesConforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
- CUP_NON080926886032
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- À utiliser avec deux piles au lithium CR123A OU un bloc-piles SL-B26
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
- Très lumineux 600 lumens sur Haute
- Utiliser le mode Faible pour une durée de fonctionnement prolongée (jusqu’à 34 heures)
- IPX7 étanche et 3m testé pour la résistance aux chocs
- La programmation TEN-TAP permet le choix de trois modes
- Pince de poche amovible