Motion
88614
Lampe de poche USB rechargeable PolyTac-X
N° D’ARTICLE MI09026060
N° MFR88614
Prix102.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche USB rechargeable PolyTac-X
N° D’ARTICLE MI09026060
N° MFR88614

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix102.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    SL-B26
  • Longueur
    5.46 po
  • Poids
    4.9 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    11485 cd
  • Sortie lumineuse complète
    600 lm (haut), 260 lm (méd), 35 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.5 h (élevé), 5.75 h (moyen), 36 h
  • Caractéristiques et avantages
    • Faisceau de 600 lumens et de 205 mètres à haute tension • Conçu pour une durabilité et une prise sûre • Comprend un bloc-piles rechargeable de SL-B26 • Programmation TEN-TAP pour un choix de programmes à trois modes • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 36 heures • Lampe de poche à usage général très brillante
  • Comprend
    (1) bloc-piles SL-B26
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926886148
  • Sortie lumineuse maximale
    600 lm
  • Durée d’exécution maximale
    36 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • CUP_NON
    080926886148
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88614 POLYTAC X USB - COMPREND 18650
  • 600 lumens et faisceau de 205 mètres en position haute
  • Conçu pour la durabilité et une prise sûre
  • Comprend un bloc-piles rechargeable SL-B26
  • Programmation TEN-TAP pour le choix de programmes à trois modes
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement de 36 heures
  • Lampe de poche tout usage super brillante

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif