Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieSL-B26
- Longueur5.46 po
- Poids4.9 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsCoyote
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau11485 cd
- Sortie lumineuse complète600 lm (haut), 260 lm (méd), 35 lm
- Terminer le temps d’exécution3.5 h (élevé), 5.75 h (moyen), 36 h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau de 600 lumens et de 205 mètres à haute tension • Conçu pour la durabilité et une prise sûre • Comprend un bloc-piles rechargeable de SL-B26 • Programmation TEN-TAP pour un choix de programmes à trois modes • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Choix de basse température pour une durée de fonctionnement de 36 heures • Lampe de poche à usage général très brillante
- Comprend(1) bloc-piles SL-B26
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926886155
- Sortie lumineuse maximale600 lm
- Durée d’exécution maximale36 heures
- ModèleLampe de poche tactique
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- Normes respectéesConforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
- CUP_NON080926886155
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 600 lumens et faisceau de 205 mètres en position haute
- Conçu pour la durabilité et une prise sûre
- Comprend un bloc-piles rechargeable SL-B26
- Programmation TEN-TAP pour le choix de programmes à trois modes
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
- Choisissez un faible temps de fonctionnement de 36 heures
- Lampe de poche tout usage super brillante