Motion
88854
Lampe de poche PolyTac avec trousse de montage facile pour casque
N° D’ARTICLE MI09026092
N° MFR88854
Prix183.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche PolyTac avec trousse de montage facile pour casque
N° D’ARTICLE MI09026092
N° MFR88854

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix183.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Longueur
    5.34 po
  • Poids
    4.2 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    11500 cd
  • Sortie lumineuse complète
    600 lm (haut), 260 lm (méd), 35 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2.75 h (élevé), 5.5 h (moyen), 34 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 600 lumens • Passer en mode bas pour une durée de fonctionnement de 65 heures • Distance de faisceau de 195 mètres • Taille compacte (moins de 5.5 pouces) et prise texturée confortable • Le support de montage du casque est en aluminium léger et durable qui se fixe facilement au bord d'un casque de pompier sans outils • La lampe de poche PolyTac est étanche à l'eau IPX7 et fabriquée en polymère de nylon ultra résistant • Modes haut/bas/stroboscope
  • Comprend
    Lampe de poche PolyTac, (2) piles au lithium CR123A , montage pour casque, Bande pour casque
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926888548
  • Sortie lumineuse maximale
    600 lm
  • Durée d’exécution maximale
    34 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    Conforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
  • CUP_NON
    080926888548
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ÉCLAIRAGE POUR CASQUE POLYTAC 88854 -
  • 600 lumens
  • Passer en mode bas pour une durée de fonctionnement de 65 heures
  • Distance du faisceau de 195 mètres
  • Taille compacte (moins de 5.5 pouces) et prise texturée confortable
  • Le support de montage du casque est en aluminium durable et léger qui se fixe facilement à la visière d’un casque de pompier sans outils
  • La lampe de poche PolyTac est résistante à l’eau selon la norme IPX7 et fabriquée en polymère de nylon ultra résistant
  • Modes haut/bas/stroboscope

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif