Motion
FJ3254-0606S
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ3254 Coude pivotant ORS 45°
N° D’ARTICLE MI09029339
N° MFRFJ3254-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FJ3254 Coude pivotant ORS 45°
N° D’ARTICLE MI09029339
N° MFRFJ3254-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    11/16 po
  • Hauteur
    1.63 po
  • Taille hexagonale
    0.81 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.2 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.23 po
  • Longueur
    2.76 po
  • Diamètre extérieur
    0.81 po
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Poids global
    0.16 lb
  • Taille du filetage
    11/16-16
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    0.81 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503 FC234 FC300 FC350 FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UN
  • Style de fin 1
    UN
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ3254-0606S
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ3254-0606S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif