Motion
4345-04-CAN00

GOJO IND.
4345-04-CAN00

Désinfectant et assainisseur multi-surfaces Purell® – liquide, 3.78 L, cruche en plastique
N° D’ARTICLE MI09030663
N° MFR4345-04-CAN00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GOJO IND.
4345-04-CAN00

Désinfectant et assainisseur multi-surfaces Purell® – liquide, 3.78 L, cruche en plastique
N° D’ARTICLE MI09030663
N° MFR4345-04-CAN00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3.78 L

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Tue le norovirus et le SARM en 30 secondes• Tue 99.9 % des germes sur les surfaces, y compris le virus du rhume et de la grippe• Aucun rinçage requis sur les surfaces en contact avec les aliments• Efficacité éprouvée sur la plupart des surfaces dures• Testé scientifiquement par un tiers pour répondre à des normes strictes
  • Formulaire
    Liquide
  • Quantité du colis
    4

Aperçu

Description du fabricant
RECHARGE 4345-04-CAN00 SURF SANIT 3.78L
  • Tue le norovirus et le SARM en 30 secondes
  • Tue 99.9 % des germes sur les surfaces, y compris le virus du rhume et de la grippe
  • Aucun rinçage requis sur les surfaces en contact avec les aliments
  • Efficacité éprouvée sur la plupart des surfaces dures
  • Testé scientifiquement par un tiers pour répondre à des normes strictes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif