Motion
K47X52X27

NTN
K47X52X27

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09031664
N° MFRK47X52X27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K47X52X27

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09031664
N° MFRK47X52X27

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.112 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094152
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18700 lbf

Aperçu

Description du fabricant
CAGE DE K47X52X27 UNITÉS