Aperçu
- Produit des indentations de précision en usine dans les tuyaux de poêle et les conduits ronds en une seule pression
- Le mécanisme de levier composé permet des indentations précises
- Sertissage de l’acier de calibre 24 et de l’acier inoxydable de calibre 28
- La construction entièrement en acier avec placage au nickel offre une longue durée de vie et durabilité
- Poignées profilées confortables couvrant les poignées en acier trempé
- Loquet à ouverture automatique pratique pour une utilisation d’une seule main
- Un outil de qualité pour les professionnels du CVCA qui offre des résultats supérieurs