Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.9 po
- Longueur8.6 po
- Poids1.39 lb
- Largeur3.5 po
Aperçu
- Mécanisme à levier de composé qui plie, coude et aplatit facilement et avec précision la tôle
- La mâchoire 3-Inch se plie en acier de calibre 22 et en acier inoxydable de calibre 24
- Mâchoire marquée par incréments de 1/4-Inch pour des mesures de flexion précises
- Construction entièrement en acier et quincaillerie plaquée nickel-chrome pour une longue durée de vie et une durabilité accrues
- Loquet pratique à ouverture automatique pour une utilisation à une main
- Un outil de qualité pour les professionnels du CVCA qui offre des résultats supérieurs
- Poignées profilées confortables couvrant les poignées en acier trempé