Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame1-7/8 po
- Hauteur0.6 po
- Longueur5.2 po
- Poids0.21 lb
- Largeur2.3 po
Détails
- Matériau de la lameAcier au carbone
- Type de lameDroit dentelé
- Matériau de la poignéeMétal
Aperçu
- Ciseaux en acier au carbone nickelé
- Les cisailles d’électricien travaillent de gaucher ou de droite
- Comprend des encoches de dénudage pour les fils de calibre 19 et 23
- Lames droites dentelées durcies entre 59 et 61C Rockwell pour une durée de vie de coupe supplémentaire
- Fabriqué aux États-Unis
- Lame droite
- Encoches de dénudage de fil pratiques