Motion
16845C
Fil de gars enduit Chicago® Grip
N° D’ARTICLE MI09031966
N° MFR16845C
Prix1,019.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fil de gars enduit Chicago® Grip
N° D’ARTICLE MI09031966
N° MFR16845C
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
Prix1,019.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.76 po
  • Longueur
    9.5 po
  • Poids
    6 lb
  • Largeur
    6.75 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
HAUBANS ENDUITS DE POIGNÉE CHICAGO 16845C
  • Le profil agressif de la mâchoire en dents de scie résiste à l’accumulation causée par le revêtement galvanisé sur le toron mâle et les câbles EHS
  • La longueur de la mâchoire de 5 po augmente la surface de contact avec le câble, minimisant ainsi les dommages au câble
  • Conçu pour les câbles de 0.218-Inch à 0.55-Inch (5.54 mm à 13.97 mm)
  • Fabriqué en acier forgé et traité thermiquement pour une excellente durabilité avec un ressort qui ferme l’adhérence du câble aidant à maintenir la position initiale
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La poignée de verrouillage garde la mâchoire ouverte pendant que la poignée est placée sur le câble avec une perche isolante
  • La charge maximale sécuritaire est 8000-Pound (3629 kg)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté