Motion
16845CAT
Fil de gars enduit Chicago® Grip avec chaîne
N° D’ARTICLE MI09031967
N° MFR16845CAT
Prix1,495.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fil de gars enduit Chicago® Grip avec chaîne
N° D’ARTICLE MI09031967
N° MFR16845CAT
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
Prix1,495.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.5 po
  • Longueur
    13.3 po
  • Poids
    6 lb
  • Largeur
    7.6 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
16845CAT HAUBANS ENDUITS DE CHICAGO
  • Le profil agressif de la mâchoire en dents de scie résiste à l’accumulation causée par le revêtement galvanisé sur le toron mâle et les câbles EHS
  • Équipé d’une chaîne, d’un barillet et d’une manille pour empêcher la prise de tomber du câble
  • Conçu pour les câbles de 0.218 à 0.55-Inch (5.54 à 13.97 mm)
  • Longueur de mâchoire de 127 mm (5-Inch) pour une zone de prise supplémentaire sur le câble toronné et un ressort qui ferme la prise sur le câble pour aider à maintenir la position initiale
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La poignée de verrouillage garde la mâchoire ouverte pendant que la poignée est placée sur le câble avec une perche isolante
  • La charge maximale sécuritaire est 8000-Pound (3629 kg)