Motion
112312SEB

LIFT-ALL
112312SEB

BOULON À ŒIL À ÉPAULEMENT DE 1-1/2 PO-6 X 3-1/2 PO WLL 21,000-LBS @ FACTEUR DE 5:1 CONCEPTION
N° D’ARTICLE MI09032964
N° MFR112312SEB
Prix241.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
112312SEB

BOULON À ŒIL À ÉPAULEMENT DE 1-1/2 PO-6 X 3-1/2 PO WLL 21,000-LBS @ FACTEUR DE 5:1 CONCEPTION
N° D’ARTICLE MI09032964
N° MFR112312SEB
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
Prix241.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.77 lb

Détails

  • Couleur
    ARGENT
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886644574
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    21,000-LBS. @90°, FACTEUR DE 5:1 CONCEPTION lb
  • CUP_NON
    697886644574
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
112312SEB 1-1/2 PO-6 X 3-1/2 PO ÉPAULEMENT
  • Épaule
  • 5:1 Facteur de conception
  • Capacité nominale : 21,000 lb

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté