Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue29 pi
- Poids470.7
- Limite de charge de travail84000 lb
Details
- CouleurAutonomie
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielACIER
- TypeÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
- CUP_NON697886644772
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
1126372LBX29 1-1/2 po x 29 pi 6X37 IWRC
- 6X37 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
- Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
- Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature