Motion
118637EEX21

LIFT-ALL
118637EEX21

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 1-1/8 PO X 21 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09034589
N° MFR118637EEX21
Prix867.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
118637EEX21

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 1-1/8 PO X 21 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09034589
N° MFR118637EEX21
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
Prix867.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/8 po
  • Longueur de l’élingue
    21 pi
  • Poids
    61.542 lb
  • Limite de charge de travail
    24000 lb

Détails

  • Capacité du panier
    48000 lb
  • Capacité du collier
    18200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886661137
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
118637EEX21 1-1/8 po x 21 pi E/E 6X37
  • 6X37 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté