Motion
118I3LBX28

LIFT-ALL
118I3LBX28

IMPORTATION PERMALOC 1-1/8 PO X 28 PI 6X19 IWRC 3-LEG O/H
N° D’ARTICLE MI09034775
N° MFR118I3LBX28
Prix8,905.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
118I3LBX28

IMPORTATION PERMALOC 1-1/8 PO X 28 PI 6X19 IWRC 3-LEG O/H
N° D’ARTICLE MI09034775
N° MFR118I3LBX28

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,905.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/8 po
  • Longueur de l’élingue
    28 pi
  • Poids
    359 lb
  • Limite de charge de travail
    62000 lb

Détails

  • Capacité
    48000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
118I3LBX28 1-1/8 po x 28 pi 6X19 IWRC
  • IWRC 6X19 pour une bonne résistance à l’abrasion.
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté