Motion
118I3LBX8

LIFT-ALL
118I3LBX8

IMPORTATION PERMALOC 1-1/8 PO X 8 PI 6X19 IWRC 3-LEG O/H
N° D’ARTICLE MI09034782
N° MFR118I3LBX8
Prix7,520.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
118I3LBX8

IMPORTATION PERMALOC 1-1/8 PO X 8 PI 6X19 IWRC 3-LEG O/H
N° D’ARTICLE MI09034782
N° MFR118I3LBX8
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
Prix7,520.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/8 po
  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Poids
    219 lb
  • Limite de charge de travail
    62000 lb

Détails

  • Capacité
    48000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
118I3LBX8 1-1/8" X 8 FT 6X19 IWRC 3-LEG
  • IWRC 6X19 pour une bonne résistance à l’abrasion.
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon