Motion
12ETX17

LIFT-ALL
12ETX17

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 6X19 IWRC 1/2 PO X 17 PI E/T
N° D’ARTICLE MI09035654
N° MFR12ETX17
Prix160.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
12ETX17

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 6X19 IWRC 1/2 PO X 17 PI E/T
N° D’ARTICLE MI09035654
N° MFR12ETX17
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
Prix160.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur de l’élingue
    17 pi
  • Poids
    8.924 lb
  • Limite de charge de travail
    5000 lb

Détails

  • Capacité du panier
    10200 lb
  • Capacité du collier
    3800 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886672164
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
12ETX17 1/2" X 17 FT E/T 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté