Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/2 po
- Longueur de l’élingue9 pi
- Poids4.4 lb
- Limite de charge de travail3800 lb
Détails
- Capacité du panier7400 lb
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielACIER
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- TypeÉLINGUE E-Z FLEX
- CUP_NON697886672447
- GarantieGarantie
Aperçu
- Résiste aux dommages causés par le pliage
- Souplesse supérieure
- Résiste aux dommages causés par le pliage
- Revêtement galvanisé pour une résistance à la corrosion et une durée de vie plus longue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire