Motion
12IGTTX10

LIFT-ALL
12IGTTX10

1/2" X 10 FT T/T 6X19 GALVANIZED IWRC PERMALOC IMPORT WIRE ROPE SLING 2.5T-V 1.9T-C 5.1T-B
N° D’ARTICLE MI09035846
N° MFR12IGTTX10
Prix104.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
12IGTTX10

1/2" X 10 FT T/T 6X19 GALVANIZED IWRC PERMALOC IMPORT WIRE ROPE SLING 2.5T-V 1.9T-C 5.1T-B
N° D’ARTICLE MI09035846
N° MFR12IGTTX10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix104.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Poids
    5.704 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    10200 lb
  • Capacité du collier
    3800 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886674144
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    10000 lb
  • CUP_NON
    697886674144
  • Capacité verticale 90
    5000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
12IGTTX10 1/2 po x 10 pi T/T 6X19
  • Câble métallique importé de qualité 6X19 GALV IWRC EIPS.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté