Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue7 pi
- Poids5.8 lb
- Largeur12 po
Détails
- CouleurHAVANE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Nom de l’imageaucun
- Numéro CUP du fabricant697886683009
- MatérielCUIR
- Quantité minimale de la commande1
- Délai de commande10 jours
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- CUP_NON697886683009
- GarantieGarantie
Aperçu
- Aide à protéger les élingues synthétiques et métalliques ainsi que le produit soulevé pour une sécurité accrue et pour économiser de l’argent
- La fixation à boucles et à crochets sur un bord facilite l’installation et le retrait de ces tampons, ce qui permet de gagner du temps
- Le style plat de base convient à la plupart des applications pour une plus grande polyvalence
- Le cuir épais offre une forme de protection plus épaisse et plus lourde
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire