Motion
134SPAS

LIFT-ALL
134SPAS

ARBRES DOMESTIQUES - 1.7500 po, capacité de 30 tonnes, matériau en ACIER, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI09037300
N° MFR134SPAS
Price$619.22/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
134SPAS

ARBRES DOMESTIQUES - 1.7500 po, capacité de 30 tonnes, matériau en ACIER, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI09037300
N° MFR134SPAS
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
Votre prix619.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    2.0000 po
  • Diamètre de l’œil
    2.1300 po
  • Longueur intérieure de la manille
    6.9700 po
  • Largeur de manille intérieure
    4.7500 po
  • Largeur intérieure
    2.9400 po
  • Diamètre de la broche
    2.0000 po
  • Taille de la manille
    1.7500 po
  • Poids
    25.5 lb
  • Largeur entre les yeux
    2.9400 po
  • Limite de charge de travail
    30 tonnes

Details

  • Couleur
    ARGENT/ORANGE
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    ACIER
  • Qualité du matériel
    Catégorie A
  • Délai de commande
    10
  • Type de colis
    Boîte
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    RR-C-271F
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • Type
    CHOCLES DOMESTIQUES
  • CUP_NON
    697886639488
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids
    30 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
SPAS GALVANISÉS AU CARBONE 134SPAS DE 1-3/4 PO
  • Codes WLL et de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Tiges trempées et trempées en alliage