Motion
14637EEX30

LIFT-ALL
14637EEX30

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 1/4 PO X 30 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09037640
N° MFR14637EEX30
Prix186.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
14637EEX30

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE DOMESTIQUE PERMALOC 1/4 PO X 30 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09037640
N° MFR14637EEX30
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
Prix186.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    3.6192 lb
  • Limite de charge de travail
    1300 lb

Détails

  • Capacité du panier
    2600 lb
  • Capacité du collier
    960 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Type
    ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
  • CUP_NON
    697886692315
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
14637EEX30 1/4 PO X 30 PI E/E 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier

Vous pourriez également aimer