Motion
14I2LBX28

LIFT-ALL
14I2LBX28

1/4 PO X 28 PI 6X19 IWRC 2-LEG / H IMPORTATION PERMALOC
N° D’ARTICLE MI09037911
N° MFR14I2LBX28
Price$411.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
14I2LBX28

1/4 PO X 28 PI 6X19 IWRC 2-LEG / H IMPORTATION PERMALOC
N° D’ARTICLE MI09037911
N° MFR14I2LBX28
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
Price$411.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Longueur de l’élingue
    28 pi
  • Poids
    9.24 lb
  • Limite de charge de travail
    2200 lb

Details

  • Capacité
    2600 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
14I2LBX28 1/4 PO X 28 PI 6X19 IWRC 2-LEG
  • IWRC 6X19 pour une bonne résistance à l’abrasion.
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier.

Les clients ont également acheté