Motion
1I4LBX4

LIFT-ALL
1I4LBX4

1 PO X 4 PI 6X19 IWRC 4-LEG / H IMPORTATION PERMALOC
N° D’ARTICLE MI09038733
N° MFR1I4LBX4
Prix7,356.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
1I4LBX4

1 PO X 4 PI 6X19 IWRC 4-LEG / H IMPORTATION PERMALOC
N° D’ARTICLE MI09038733
N° MFR1I4LBX4
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
Prix7,356.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Poids
    200.6 lb
  • Limite de charge de travail
    68000 lb

Détails

  • Capacité
    39200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
1I4LBX4 1 PO X 4 PI 6X19 IWRC 4-LEG O/H
  • IWRC 6X19 pour une bonne résistance à l’abrasion.
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon