Motion
26424X7

LIFT-ALL
26424X7

CROCHET PLAT 4 PO X 7 PI, ATTACHE EN POLY 15K BRASSÉES AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI09039925
N° MFR26424X7
Prix232.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
26424X7

CROCHET PLAT 4 PO X 7 PI, ATTACHE EN POLY 15K BRASSÉES AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI09039925
N° MFR26424X7
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
Prix232.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    7 pi
  • Poids
    12.6 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886716271
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    15000 lb
  • CUP_NON
    697886716271
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
CROCHET PLAT 26424X7 4 PO X 7 PI, 15K BRASSÉES
  • Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer