Motion
26428X29

LIFT-ALL
26428X29

4 PO X 29 PI ŒILLET COUSU 15K BRASSÉES ARRONDI POLY AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI09039972
N° MFR26428X29
Prix254.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
26428X29

4 PO X 29 PI ŒILLET COUSU 15K BRASSÉES ARRONDI POLY AVEC CLIQUET
N° D’ARTICLE MI09039972
N° MFR26428X29
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
Prix254.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    29 pi
  • Poids
    12.1 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886716745
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5000 lb
  • Classe de produits
    9L
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur l’arrimage
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    15000 lb
  • CUP_NON
    697886716745
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
26428X29 4" X 29 FT ŒIL COUSU 15K BRASSÉES
  • Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
  • Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.
  • La sangle douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
  • Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon