Motion
26TQSBNX4

LIFT-ALL
26TQSBNX4

MANCHON RAPIDE EN NYL BALISTIQUE TUBULAIRE 26TQSBN , 26 X 4 PI
N° D’ARTICLE MI09040089
N° MFR26TQSBNX4
Prix181.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
26TQSBNX4

MANCHON RAPIDE EN NYL BALISTIQUE TUBULAIRE 26TQSBN , 26 X 4 PI
N° D’ARTICLE MI09040089
N° MFR26TQSBNX4
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
Prix181.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Poids
    19.28 lb
  • Largeur
    26 po

Détails

  • Couleur
    NOIR
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Nom de l’image
    Nylon balistique TQS.png
  • Numéro CUP du fabricant
    697886717919
  • Matériel
    NYLON BALLISTIQUE
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Délai de commande
    10 jours
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • CUP_NON
    697886717919
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
26TQSBNX4 26TQSBN 26" X 4' WEARPAD
  • Aide à protéger les élingues synthétiques et métalliques ainsi que le produit soulevé pour une sécurité accrue et pour économiser de l’argent
  • La fixation à boucles et à crochets sur un bord facilite l’installation et le retrait de ces tampons, ce qui permet de gagner du temps
  • Le style plat de base convient à la plupart des applications pour une plus grande polyvalence
  • Le matériau de sangle en nylon balistique offre une protection plus mince et plus flexible

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon