Motion
2T110X17

LIFT-ALL
2T110X17

ÉLINGUE TRI/CHO 10GAWIRE MAILLES 2 PO X 17 PI
N° D’ARTICLE MI09040148
N° MFR2T110X17
Prix1,794.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
2T110X17

ÉLINGUE TRI/CHO 10GAWIRE MAILLES 2 PO X 17 PI
N° D’ARTICLE MI09040148
N° MFR2T110X17
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
Prix1,794.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    17 pi
  • Poids
    24.2 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    4600 lb
  • Capacité du collier
    2300 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886718695
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    2300 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les treillis métalliques
  • CUP_NON
    697886718695
  • Capacité verticale 90
    2300 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TRI/CHO 2T110X17 2" X 17 PI 10GAWIRE
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good